Motion
P191SP-PP1-TL-L
JERSEY TÉCNICO P191SP-PP1-TL-L ATA, 4 SC
Artículo MI #14330341
No. Fabricante P191SP-PP1-TL-L
Precio597.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
JERSEY TÉCNICO P191SP-PP1-TL-L ATA, 4 SC
Artículo MI #14330341
No. Fabricante P191SP-PP1-TL-L
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
Precio597.04 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Consigue una protección de corte de alto nivel con los jerséis Kut Gard® ATA® para evitar el desgaste de PIP®. Confeccionado con fibras extremadamente fuertes y de alto rendimiento, el jersey P191SP-PP1-TL ofrece una gran resistencia al corte y a la abrasión en zonas de alto riesgo. Las arterias vitales del cuello obtienen protección ANSI A7 para los riesgos de cortes altos gracias al collarín Comfort de 4". En todo el abdomen, el punto reforzado tiene la clasificación ANSI A5. Los antebrazos obtienen una puntuación ANSI A5, mientras que la parte superior del pecho y el panel trasero ofrecen resistencia al corte ANSI A5 . Los bíceps amarillos de alta visibilidad, con clasificación ANSI A8, aumentan la concienciación de los trabajadores. Y es cómodo. El tejido se estira y transpira. El Comfort Collar tiene un efecto refrescante sobre la piel. Además, es fácil de lavar en agua fría; se seca a baja temperatura. Hecho en los EE. UU.
  • Color
    Gris oscuro
  • Descripción
    Jersey resistente a cortes mezclado ATA® con mangas de alta visibilidad
  • Número de Upc del fabricante
    616314412158

Descripción general

Descripción del fabricante
JERSEY TÉCNICO P191SP-PP1-TL-L ATA, 4 SC
  • La mezcla de tecnología ATA® proporciona una excelente protección contra cortes y una comodidad excepcional para el usuario
  • ANSI Cut A8 (bíceps), ANSI Cut A7 (cuello) y ANSI Cut A5 (abdomen, tórax y panel posterior)
  • Los bíceps amarillos de alta visibilidad aumentan la concienciación de los trabajadores
  • 3" comfort collar has cooling effect against the skin
  • Práctico bolsillo integrado para bolígrafo en el pecho
  • Las presillas para los pulgares evitan que las mangas se suban
  • Hilo con tratamiento antimicrobiano para ayudar a evitar el crecimiento bacteriano
  • El color oscuro oculta la suciedad
  • Fabricado en EE. UU.
  • Lavar a máquina en agua fría, secar a baja temperatura