Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesLa serie 600 de jerséis Kut Gard® ATA® Prevent Wear de PIP® proporciona una mayor protección general contra el corte en una prenda ligera. Confeccionado con fibras extremadamente fuertes y de alto rendimiento, el jersey P601BP4CMHVBPP1TH ofrece una gran resistencia al corte y a la abrasión en zonas de alto riesgo. Las arterias vitales del cuello obtienen protección ANSI A9 para los riesgos de cortes altos gracias al collarín Comfort de 4". En todo el abdomen, con refuerzo en el vientre, la resistencia al corte aumenta hasta ANSI A9. Los bíceps de pecho, espalda completa y amarillo de alta visibilidad proporcionan resistencia al corte según ANSI A8 y los antebrazos obtienen la puntuación ANSI A7 . El Comfort Collar tiene un efecto refrescante sobre la piel. Además, es fácil de lavar en agua fría; se seca a baja temperatura. Hecho en los EE. UU.
- ColorGris oscuro
- DescripciónJersey resistente a cortes mezclado ATA® con mangas de alta visibilidad
- Número de Upc del fabricante616314692505
- Número de subdivisiones1
Descripción general
- La mezcla de tecnología ATA® proporciona una excelente protección contra cortes y una comodidad excepcional para el usuario
- El parche extraíble en el vientre proporciona una protección contra cortes de A9 y es extraíble para facilitar su sustitución cuando se usa, lo que ayuda a prolongar la vida útil general de la prenda
- Las prendas de la serie 600 proporcionan una protección general más alta contra cortes en una opción liviana para ofrecer a los trabajadores protección y comodidad con confianza
- 4" comfort collar has cooling effect against the skin
- Práctico bolsillo integrado para bolígrafo en el pecho
- Los orificios para los pulgares evitan que las mangas se suban
- Hilo con tratamiento antimicrobiano para ayudar a evitar el crecimiento bacteriano
- Fabricado en EE. UU.
- Lavar a máquina en agua fría, secar a baja temperatura
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación