Motion
P601BP4CMHVBPP1TH-S
P601BP4CMHVBPP1TH-S TECNOLOGÍA ATA EXTRACTORA, Y
Artículo MI #14330352
No. Fabricante P601BP4CMHVBPP1TH-S
Precio888.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
P601BP4CMHVBPP1TH-S TECNOLOGÍA ATA EXTRACTORA, Y
Artículo MI #14330352
No. Fabricante P601BP4CMHVBPP1TH-S
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
Precio888.60 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    La serie 600 de jerséis Kut Gard® ATA® Prevent Wear de PIP® proporciona una mayor protección general contra el corte en una prenda ligera. Confeccionado con fibras extremadamente fuertes y de alto rendimiento, el jersey P601BP4CMHVBPP1TH ofrece una gran resistencia al corte y a la abrasión en zonas de alto riesgo. Las arterias vitales del cuello obtienen protección ANSI A9 para los riesgos de cortes altos gracias al collarín Comfort de 4". En todo el abdomen, con refuerzo en el vientre, la resistencia al corte aumenta hasta ANSI A9. Los bíceps de pecho, espalda completa y amarillo de alta visibilidad proporcionan resistencia al corte según ANSI A8 y los antebrazos obtienen la puntuación ANSI A7 . El Comfort Collar tiene un efecto refrescante sobre la piel. Además, es fácil de lavar en agua fría; se seca a baja temperatura. Hecho en los EE. UU.
  • Color
    Gris oscuro
  • Descripción
    Jersey resistente a cortes mezclado ATA® con mangas de alta visibilidad
  • Número de Upc del fabricante
    616314824883
  • Número de subdivisiones
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
P601BP4CMHVBPP1TH-S TECNOLOGÍA ATA EXTRACTORA, Y
  • La mezcla de tecnología ATA® proporciona una excelente protección contra cortes y una comodidad excepcional para el usuario
  • El parche extraíble en el vientre proporciona una protección contra cortes de A9 y es extraíble para facilitar su sustitución cuando se usa, lo que ayuda a prolongar la vida útil general de la prenda
  • Las prendas de la serie 600 proporcionan una protección general más alta contra cortes en una opción liviana para ofrecer a los trabajadores protección y comodidad con confianza
  • 4" comfort collar has cooling effect against the skin
  • Práctico bolsillo integrado para bolígrafo en el pecho
  • Los orificios para los pulgares evitan que las mangas se suban
  • Hilo con tratamiento antimicrobiano para ayudar a evitar el crecimiento bacteriano
  • Fabricado en EE. UU.
  • Lavar a máquina en agua fría, secar a baja temperatura

También puede gustarle