Motion
PJG145-3CM-HVB-TH-4XL
PJG145-3CM-HVB-TH-4XL TECNOLOGÍA ATA EXTRACTORA
Artículo MI #14330356
No. Fabricante PJG145-3CM-HVB-TH-4XL
Precio765.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PJG145-3CM-HVB-TH-4XL TECNOLOGÍA ATA EXTRACTORA
Artículo MI #14330356
No. Fabricante PJG145-3CM-HVB-TH-4XL
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
Precio765.38 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los jerséis de Kut Gard® ATA® Prevent Wear de alto rendimiento están hechos de fibras fuertes para ofrecer una protección significativa en la parte superior del cuerpo. Para facilitar la colocación y el uso, una cremallera de 1⁄4 en el PJG145SP-3CM-HVB-TH proporciona una abertura de cuello más grande, pero mientras está abierto, el trabajador sigue estando protegido con el gato elástico A5 . Cuando está cerrado, el cuello proporciona cobertura ANSI A7 al cuello. En todo el abdomen, el punto especialmente reforzado tiene la clasificación ANSI A6. Los antebrazos cuentan con tejido ANSI A5 para riesgos de corte medio/pesado. Y hay punto A4 en la parte superior del pecho, la parte superior de la espalda y el bíceps. Un panel trasero de malla de 3⁄4 permite que la ventilación libere el calor corporal para ayudar a mantener al trabajador fresco y cómodo en entornos cálidos. La seguridad del usuario se ve mejorada por los paneles amarillos de alta visibilidad del bíceps que aumentan la concienciación para ayudar a prevenir accidentes. Lavable a máquina para una larga vida útil. Hecho en los EE. UU.
  • Color
    Gris oscuro
  • Descripción
    Jersey con cremallera ATA® Blended Cut Resistant 1/4 con mangas de alta visibilidad y orificios para el pulgar
  • Número de Upc del fabricante
    616314665240

Descripción general

Descripción del fabricante
PJG145-3CM-HVB-TH-4XL TECNOLOGÍA ATA EXTRACTORA
  • La mezcla de tecnología ATA® proporciona una excelente protección contra cortes y una comodidad excepcional para el usuario
  • ANSI Cut A7 (collarín cuello-cerrado), ANSI A6 (abdomen), ANSI Cut A5 (collarín cuello-abierto, antebrazos) y ANSI Cut A4 (pecho, bíceps y parte superior de la espalda)
  • Los bíceps amarillos de alta visibilidad aumentan la concienciación de los trabajadores
  • La parte trasera de malla 3/4 ayuda a que el aire circule, mantiene al usuario fresco
  • 3" comfort collar has cooling effect against the skin
  • Los puños ajustados con orificios para los pulgares evitan que las mangas se suban
  • Hilo con tratamiento antimicrobiano para ayudar a evitar el crecimiento bacteriano
  • Fabricado en EE. UU.
  • Lavar a máquina en agua fría, secar a baja temperatura

También puede gustarle