Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesLos jerséis de Kut Gard® ATA® Prevent Wear de alto rendimiento están hechos de fibras fuertes para ofrecer una protección significativa en la parte superior del cuerpo. Para facilitar la colocación y el uso, una cremallera de 1⁄4 en el PJG145SP-3CM-HVB-TH proporciona una abertura de cuello más grande, pero mientras está abierto, el trabajador sigue estando protegido con el gato elástico A5 . Cuando está cerrado, el cuello proporciona cobertura ANSI A7 al cuello. En todo el abdomen, el punto especialmente reforzado tiene la clasificación ANSI A6. Los antebrazos cuentan con tejido ANSI A5 para riesgos de corte medio/pesado. Y hay punto A4 en la parte superior del pecho, la parte superior de la espalda y el bíceps. Un panel trasero de malla de 3⁄4 permite que la ventilación libere el calor corporal para ayudar a mantener al trabajador fresco y cómodo en entornos cálidos. La seguridad del usuario se ve mejorada por los paneles amarillos de alta visibilidad del bíceps que aumentan la concienciación para ayudar a prevenir accidentes. Lavable a máquina para una larga vida útil. Hecho en los EE. UU.
- ColorGris oscuro
- DescripciónJersey con cremallera ATA® Blended Cut Resistant 1/4 con mangas de alta visibilidad y orificios para el pulgar
- Número de Upc del fabricante616314665301
Descripción general
- La mezcla de tecnología ATA® proporciona una excelente protección contra cortes y una comodidad excepcional para el usuario
- ANSI Cut A7 (collarín cuello-cerrado), ANSI A6 (abdomen), ANSI Cut A5 (collarín cuello-abierto, antebrazos) y ANSI Cut A4 (pecho, bíceps y parte superior de la espalda)
- Los bíceps amarillos de alta visibilidad aumentan la concienciación de los trabajadores
- La parte trasera de malla 3/4 ayuda a que el aire circule, mantiene al usuario fresco
- 3" comfort collar has cooling effect against the skin
- Los puños ajustados con orificios para los pulgares evitan que las mangas se suban
- Hilo con tratamiento antimicrobiano para ayudar a evitar el crecimiento bacteriano
- Fabricado en EE. UU.
- Lavar a máquina en agua fría, secar a baja temperatura
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación