Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesEl titanio es un 40 % más ligero que el acero inoxidable, especialmente beneficioso en las túnicas de cuerpo entero que se llevan durante un largo periodo de tiempo. Los trabajadores sentirán menos fatiga que cuando llevan puestas las túnicas de malla de acero inoxidable estándar.
- ColorPlata
- DescripciónTúnica de cuerpo completo de malla de anillo de alambre de titanio con mangas
- Número de Upc del fabricante616314776502
Descripción general
- Construcción de cuerpo completo para proporcionar protección contra cortes en la parte superior del torso y los muslos
- Los anillos de titanio soldados individualmente maximizan la flexibilidad, la resistencia y la durabilidad
- El titanio es no corrosivo y antimicrobiano para no albergar bacterias
- Fácil de poner por encima de la cabeza para vestirse y desvestirse rápidamente
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación