Especificaciones
Detalles
- ColorPlata
- DescripciónTúnica de malla de acero inoxidable con delantal frontal extendido y protector de vientre
- CaracterísticasEl diámetro del alambre anular de acero es de 0,019" para proporcionar una prenda ligera y cómoda
- Número de Upc del fabricante616314776588
Descripción general
- El diámetro del alambre anular de acero es de 0,019" para proporcionar una prenda ligera y cómoda
- Delantal frontal extendido con protector para el vientre para mayor protección contra el palillo
- Túnica de estilo jersey con dos mangas completas y puños metálicos con cierre a presión
- Solapa en el hombro con cierre a presión para facilitar la colocación y el uso
- Los anillos de malla ligeros están hechos de alambre de 0,019", en comparación con el alambre estándar de 0,021", sin disminución de la resistencia de la soldadura: 0,019" = 73.42 libras de fuerza, 0,021 = 67.08 libras de fuerza para separarse
- Los guantes y las prendas de malla de EE. UU. cumplen con la norma FDA 21 CFR y son seguros para el contacto directo con alimentos
- Las prendas se fabrican de conformidad con la Norma Europea EN1082
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación