Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad de corte máxima0.0781 pulg.
- Anchura máxima3.8300 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesDiseñada para el carpintero y remodelador de acabados, la Planera sin escobillas 2” MILWAUKEE M12 proporciona la potencia para planear y trazar maderas duras blandas en un diseño compacto. La Planera sin escobillas de M12 2" tiene la capacidad de eliminar hasta 5/64ths en una sola pasada. El puerto de afeitado de doble cara permite a los usuarios dirigir el afeitado a cualquier lado de la herramienta, lo que mejora la facilidad de uso y la productividad. Esta aplanadora ligera y compacta utiliza una zapata de 2" de ancho, optimizada para aplicaciones comunes como la colocación y el aplanamiento de puertas. Con 14,500 RPM y 2 cuchillas en el cabezal de corte, la M12 Planer 2” sin escobillas ofrece un acabado superficial suave. Con 21 ajustes de profundidad que van de 0 a 5/64ths, los usuarios tienen la capacidad de realizar cortes precisos y exactos desde cualquier lugar del lugar de trabajo. El soporte bloqueable permite a los usuarios guardar el soporte lejos para evitar interferencias con la pieza de trabajo. El accesorio de recogida de virutas y el adaptador de manguera universal permiten a los usuarios acoplar una aspiradora para reducir el tiempo de limpieza y mantener un lugar de trabajo limpio. Esta aplanadora alimentada por batería cuenta con un indicador de combustible de batería integrado y cuenta con la garantía limitada de 5 años de Milwaukee, líder en la industria, para herramientas eléctricas.
- Velocidad máxima14500 rpm
- Fuente de alimentación12V
- Tipo de potenciaBatería de iones de litio
Descripción general
- El motor sin escobillas POWERSTATE ofrece la máxima potencia y una larga vida útil del motor
- Zapato de 2" de ancho optimizado para materiales de recorte comunes
- Puerto de afeitado de doble cara para dirigir el afeitado a cada lado de la herramienta
- 14,500 RPM y 2 hojas de metal duro para un acabado superficial suave
- El adaptador de manguera universal incluido proporciona compatibilidad con una amplia gama de tamaños de vacío.
- Diseño compacto y ligero con solo 3.1lbs
- 21 ajustes de profundidad que varían de 0 - 5/64"
- Almacenamiento de cuchillas en la herramienta para mayor comodidad
- Incluye: (1) aplanador M12 Brushless de 2", (1) adaptador para puerto de afeitado, (1) adaptador universal para manguera, (4) hojas de metal duro de 2", (1) llave hexagonal
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee