Motion
CMST98270RB

CRAFTSMAN
CMST98270RB

Gabinete de herramientas enrollables - 10 cajones, 21.0000 pulg. de ancho, 36.5000 pulg. de alto, rojo/negro, gabinete
Artículo MI #14330447
No. Fabricante CMST98270RB
Precio592.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRAFTSMAN
CMST98270RB

Gabinete de herramientas enrollables - 10 cajones, 21.0000 pulg. de ancho, 36.5000 pulg. de alto, rojo/negro, gabinete
Artículo MI #14330447
No. Fabricante CMST98270RB
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
Precio592.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rueda
    5.0000 pulg. x 2.0000 pulg.
  • Altura
    36.5000 pulg.
  • Longitud
    44.3000 pulg.
  • Peso
    165 lb
  • Ancho
    21.0000 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Manténgase organizado mientras optimiza su flujo de trabajo con este gabinete de herramientas de enrollado de 10-Drawer S2000 41-in . Evite acortar potencialmente la vida útil del producto con los deslizadores de alta resistencia del cajón que se cierran ligeramente cuando no se utilizan. Admite hasta 1,500-lbs herramientas y piezas de herramientas con portabilidad de calidad experta para que pueda acceder rápidamente a su equipo a mitad del trabajo. Este cajón se ha diseñado para su uso a largo plazo, con un bastidor de acero sólido y parachoques superiores que protegen su estructura.Manténgase organizado mientras optimiza su flujo de trabajo con este armario de herramientas rodantes 10-Drawer S2000 41-in . Evite acortar potencialmente la vida útil del producto con los deslizadores de alta resistencia del cajón que se cierran ligeramente cuando no se utilizan. Admite hasta 1,500-lbs herramientas y piezas de herramientas con portabilidad de calidad experta para que pueda acceder rápidamente a su equipo a mitad del trabajo. Este cajón se ha fabricado para su uso a largo plazo, con un bastidor de acero sólido y parachoques superiores que protegen su estructura.
  • Color
    Rojo/negro
  • Pulgadas cúbicas
    14.0140 pulg.
  • Incluye
    (1) Alfombrilla superior para la superficie del armario de herramientas | (1) Juego de llaves | (1) Juego de ruedas | (1) Mango lateral y herrajes
  • Bloqueable
    Sí
  • Material
    Acero
  • Número de cajones
    10
  • Tipo
    Armario
  • Capacidad de peso
    1500 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CMST98270RB 10 GABINETE DE HERRAMIENTAS DE CAJÓN
  • LAS DIAPOSITIVAS DE CAJÓN DE ALTA ESTABILIDAD soportan 100 lb de herramientas, piezas y accesorios
  • ALFOMBRILLA SUPERIOR GRABADA PARA PROTECCIÓN CONTRA SUPERFICIE con forros de cajones debajo de la tapa y en cada cajón ESPACIO DE ALMACENAMIENTO EXPANSIVO: 14,014 pulgadas cúbicas de almacenamiento
  • SAFEGUARD SUS HERRAMIENTAS con llave sobremoldeada y sistema de bloqueo interno
  • ALTA DURABILIDAD Y FUERZA: capacidad de carga de 1,500 lb con ruedas de 5 in x 2 in con frenos de bloqueo de la punta y ruedas de montaje reforzadas
  • CONSTRUIDO PARA DURAR: estructura en I de acero de 18-20 Ga. y topes superiores
  • MOVILIDAD DE GRADO PROFESIONAL: Mango lateral tubular de agarre completo
  • HECHO EN EE. UU. CON MATERIALES GLOBALES: Forjado en Sedalia, Misuri
  • Incluye: revestimientos de cajón en cada cajón, revestimientos de cajón en cada cajón, alfombrilla superior para la superficie del armario de herramientas, juego de llaves, juego de ruedas, asa lateral y herrajes.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo