Motion
ESPIRATÁN LD 5X100'

Continental
SPIRATHANE LD 5X100'

ESPIRATÁN LD 5X100'
Artículo MI #14356823
No. Fabricante SPIRATHANE LD 5X100'
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Continental
SPIRATHANE LD 5X100'

ESPIRATÁN LD 5X100'
Artículo MI #14356823
No. Fabricante SPIRATHANE LD 5X100'
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Nominal Hose Inner Diameter  
    5.0000 in
  • Peso
    0.909 lb

Details

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Poliuretano
  • Tipo de manguera
    Manejo de materiales
  • Temperatura máxima
    158 °F
  • Temperatura mínima
    0 °F
  • Rango de temperatura
    0°F a 158 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
ESPIRATÁN LD 5X100'

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs