Motion
TPU DE SIEMBRA DE AIRE WHT/CLR 1-1/2X100'

Continental
AIR SEEDER TPU WHT/CLR 1-1/2X100'

TPU DE SIEMBRA DE AIRE WHT/CLR 1-1/2X100'
Artículo MI #14356913
No. Fabricante AIR SEEDER TPU WHT/CLR 1-1/2X100'
Precio8.69 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Continental
AIR SEEDER TPU WHT/CLR 1-1/2X100'

TPU DE SIEMBRA DE AIRE WHT/CLR 1-1/2X100'
Artículo MI #14356913
No. Fabricante AIR SEEDER TPU WHT/CLR 1-1/2X100'
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
Precio8.69 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Peso
    0.301 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Blanco / Transparente
  • Material de la cubierta
    Nitrilo de vinilo
  • Tipo de manguera
    Manejo de materiales
  • Temperatura máxima
    158 °F
  • Temperatura mínima
    0 °F
  • Rango de temperatura
    0°F a 158 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
TPU DE SIEMBRA DE AIRE WHT/CLR 1-1/2X100'