Motion
NUTRIFLEX SW CLR/CLR 2-1/2"X100

Continental
NUTRIFLEX SW CLR/CLR 2-1/2"X100

NUTRIFLEX SW CLR/CLR 2-1/2"X100
Artículo MI #14356945
No. Fabricante NUTRIFLEX SW CLR/CLR 2-1/2"X100
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Continental
NUTRIFLEX SW CLR/CLR 2-1/2"X100

NUTRIFLEX SW CLR/CLR 2-1/2"X100
Artículo MI #14356945
No. Fabricante NUTRIFLEX SW CLR/CLR 2-1/2"X100
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • Peso
    0.828 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Borrar / Borrar
  • Material de la cubierta
    PVC
  • Tipo de manguera
    Alimentos y bebidas
  • Temperatura máxima
    158 °F
  • Temperatura mínima
    -15 °F
  • Rango de temperatura
    -15°F a 158 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
NUTRIFLEX SW CLR/CLR 2-1/2"X100