Motion
DREDGE 75 3/8-TUF  10-3/4X20' SE

Continental
DREDGE 75 3/8-TUF 10-3/4X20' SE

DREDGE 75 3/8-TUF 10-3/4X20' SE
Artículo MI #14356981
No. Fabricante DREDGE 75 3/8-TUF 10-3/4X20' SE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Continental
DREDGE 75 3/8-TUF 10-3/4X20' SE

DREDGE 75 3/8-TUF 10-3/4X20' SE
Artículo MI #14356981
No. Fabricante DREDGE 75 3/8-TUF 10-3/4X20' SE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    10.7500 pulg.
  • Peso
    17.116 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    SBR
  • Tipo de manguera
    Manejo de materiales
  • Temperatura máxima
    180 °F
  • Temperatura mínima
    -25 °F
  • Rango de temperatura
    -25°F a 180 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
DREDGE 75 3/8-TUF 10-3/4X20' SE