Motion
AGUA DIS HD 6-5/8X50' SE

Continental
WATER DIS HD 6-5/8X50' SE

AGUA DIS HD 6-5/8X50' SE
Artículo MI #14356997
No. Fabricante WATER DIS HD 6-5/8X50' SE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Continental
WATER DIS HD 6-5/8X50' SE

AGUA DIS HD 6-5/8X50' SE
Artículo MI #14356997
No. Fabricante WATER DIS HD 6-5/8X50' SE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    6.6250 pulg.
  • Peso
    3.626 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Goma natural
  • Tipo de manguera
    Agua
  • Temperatura máxima
    180 °F
  • Temperatura mínima
    -25 °F
  • Rango de temperatura
    -25°F a 180 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
AGUA DIS HD 6-5/8X50' SE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos