Motion
BOQUILLA DE LAVADO GRN HD 1-1/4X50'

Continental
WASH GRN HD NOZZLE 1-1/4X50'

BOQUILLA DE LAVADO GRN HD 1-1/4X50'
Artículo MI #14357063
No. Fabricante WASH GRN HD NOZZLE 1-1/4X50'
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Continental
WASH GRN HD NOZZLE 1-1/4X50'

BOQUILLA DE LAVADO GRN HD 1-1/4X50'
Artículo MI #14357063
No. Fabricante WASH GRN HD NOZZLE 1-1/4X50'
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Peso
    0.649 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Verde
  • Material de la cubierta
    Goma natural
  • Tipo de manguera
    Agua
  • Temperatura máxima
    200 °F
  • Temperatura mínima
    -25 °F
  • Rango de temperatura
    -25°F a 200 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
BOQUILLA DE LAVADO GRN HD 1-1/4X50'