Motion
PUERTA DE MUEBLES 1-1/4X50'

Continental
FURNACE DOOR 1-1/4X50'

PUERTA DE MUEBLES 1-1/4X50'
Artículo MI #14357070
No. Fabricante FURNACE DOOR 1-1/4X50'
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Continental
FURNACE DOOR 1-1/4X50'

PUERTA DE MUEBLES 1-1/4X50'
Artículo MI #14357070
No. Fabricante FURNACE DOOR 1-1/4X50'
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Peso
    1.191 lb

Detalles

  • Material de la cubierta
    Silicona
  • Tipo de manguera
    Agua
  • Temperatura máxima
    200 °F
  • Temperatura mínima
    -25 °F
  • Rango de temperatura
    -25°F a 200 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
PUERTA DE MUEBLES 1-1/4X50'