Motion
BOQUILLA DE MALLA DE LAVADO 1-1/2X50'

Continental
WASHDOWN GRN NOZZLE 1-1/2X50'

BOQUILLA DE MALLA DE LAVADO 1-1/2X50'
Artículo MI #14357124
No. Fabricante WASHDOWN GRN NOZZLE 1-1/2X50'
Cotización requerida
Solo puede pedir este artículo en múltiplos de 100. El pedido mínimo es 50.
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Continental
WASHDOWN GRN NOZZLE 1-1/2X50'

BOQUILLA DE MALLA DE LAVADO 1-1/2X50'
Artículo MI #14357124
No. Fabricante WASHDOWN GRN NOZZLE 1-1/2X50'
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
Cotización requerida
Solo puede pedir este artículo en múltiplos de 100. El pedido mínimo es 50.

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Peso
    0.803 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Verde
  • Material de la cubierta
    Goma natural
  • Tipo de manguera
    Agua
  • Temperatura máxima
    200 °F
  • Temperatura mínima
    -25 °F
  • Rango de temperatura
    -25°F a 200 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
BOQUILLA DE MALLA DE LAVADO 1-1/2X50'