Motion
VERSIFLO 125 DIS 1-1/2X100'

Continental
VERSIFLO 125 DIS 1-1/2X100'

VERSIFLO 125 DIS 1-1/2X100'
Artículo MI #14357138
No. Fabricante VERSIFLO 125 DIS 1-1/2X100'
Precio8.59 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Continental
VERSIFLO 125 DIS 1-1/2X100'

VERSIFLO 125 DIS 1-1/2X100'
Artículo MI #14357138
No. Fabricante VERSIFLO 125 DIS 1-1/2X100'

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio8.59 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Peso
    0.324 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    EPDM
  • Tipo de manguera
    Agua
  • Temperatura máxima
    200 °F
  • Temperatura mínima
    -25 °F
  • Rango de temperatura
    -25°F a 200 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
VERSIFLO 125 DIS 1-1/2X100'