Motion
PYROFLX 3X100 FT ASFALTO

Continental
PYROFLX 3X100 FT ASPHALT

PYROFLX 3X100 FT ASFALTO
Artículo MI #14357212
No. Fabricante PYROFLX 3X100 FT ASPHALT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Continental
PYROFLX 3X100 FT ASPHALT

PYROFLX 3X100 FT ASFALTO
Artículo MI #14357212
No. Fabricante PYROFLX 3X100 FT ASPHALT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Peso
    2.237 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Cloropreno (CR)
  • Tipo de manguera
    Petróleo
  • Temperatura máxima
    200 °F
  • Temperatura mínima
    -25 °F
  • Rango de temperatura
    -25°F a 200 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
PYROFLX 3X100 FT ASFALTO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs