Motion
FLXTRA ROJO 100WP  2-1/2X100'

Continental
FLXTRA RED 100WP 2-1/2X100'

FLXTRA ROJO 100WP 2-1/2X100'
Artículo MI #14357219
No. Fabricante FLXTRA RED 100WP 2-1/2X100'
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Continental
FLXTRA RED 100WP 2-1/2X100'

FLXTRA ROJO 100WP 2-1/2X100'
Artículo MI #14357219
No. Fabricante FLXTRA RED 100WP 2-1/2X100'
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • Peso
    1.186 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Rojo
  • Material de la cubierta
    Nitrilo
  • Tipo de manguera
    Petróleo
  • Temperatura máxima
    180 °F
  • Temperatura mínima
    -30 °F
  • Rango de temperatura
    -30°F a 180 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
FLXTRA ROJO 100WP 2-1/2X100'