Motion
ARTÍCULO ORTAC 300WP  1-3/8X400'

Continental
ARTIC ORTAC 300WP 1-3/8X400'

ARTÍCULO ORTAC 300WP 1-3/8X400'
Artículo MI #14357231
No. Fabricante ARTIC ORTAC 300WP 1-3/8X400'
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Continental
ARTIC ORTAC 300WP 1-3/8X400'

ARTÍCULO ORTAC 300WP 1-3/8X400'
Artículo MI #14357231
No. Fabricante ARTIC ORTAC 300WP 1-3/8X400'
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1.3750 pulg.
  • Peso
    0.928 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Azul
  • Material de la cubierta
    Cloropreno (CR)
  • Tipo de manguera
    Aire y multipropósito
  • Temperatura máxima
    180 °F
  • Temperatura mínima
    -65 °F
  • Rango de temperatura
    -65°F a 180 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
ARTÍCULO ORTAC 300WP 1-3/8X400'

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos