Motion
COMBUSTIBLE DIS 2X100 FT 250PSI

Continental
FUEL DIS 2X100 FT 250PSI

COMBUSTIBLE DIS 2X100 FT 250PSI
Artículo MI #14357236
No. Fabricante FUEL DIS 2X100 FT 250PSI
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Continental
FUEL DIS 2X100 FT 250PSI

COMBUSTIBLE DIS 2X100 FT 250PSI
Artículo MI #14357236
No. Fabricante FUEL DIS 2X100 FT 250PSI
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Nominal Hose Inner Diameter  
    2.0000 in
  • Peso
    1.155 lb

Details

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Nitrilo
  • Tipo de manguera
    Petróleo
  • Temperatura máxima
    180 °F
  • Temperatura mínima
    -35 °F
  • Rango de temperatura
    -35°F a 180 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
COMBUSTIBLE DIS 2X100 FT 250PSI

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs