Motion
QUÍMICA FLEXWING 150 MARRÓN 1-1/2X100'

Continental
FLEXWING CHEMRIN 150 BROWN 1-1/2X100'

QUÍMICA FLEXWING 150 MARRÓN 1-1/2X100'
Artículo MI #14357341
No. Fabricante FLEXWING CHEMRIN 150 BROWN 1-1/2X100'
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Continental
FLEXWING CHEMRIN 150 BROWN 1-1/2X100'

QUÍMICA FLEXWING 150 MARRÓN 1-1/2X100'
Artículo MI #14357341
No. Fabricante FLEXWING CHEMRIN 150 BROWN 1-1/2X100'
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Peso
    0.912 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Marrón
  • Material de la cubierta
    EPDM
  • Tipo de manguera
    Químico
  • Temperatura máxima
    275 °F
  • Temperatura mínima
    -30 °F
  • Rango de temperatura
    -30°F a 275 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
QUÍMICA FLEXWING 150 MARRÓN 1-1/2X100'