Motion
HIPER 1-1/2X50 FT

Continental
HIPER 1-1/2X50 FT

HIPER 1-1/2X50 FT
Artículo MI #14357350
No. Fabricante HIPER 1-1/2X50 FT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Continental
HIPER 1-1/2X50 FT

HIPER 1-1/2X50 FT
Artículo MI #14357350
No. Fabricante HIPER 1-1/2X50 FT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Peso
    1.193 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Azul
  • Material de la cubierta
    EPDM
  • Tipo de manguera
    Químico
  • Temperatura máxima
    300 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Rango de temperatura
    -40°F a 300 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
HIPER 1-1/2X50 FT