Motion
VERDE AIRE 400WP  3X100'

Continental
AIR GREEN 400WP 3X100'

VERDE AIRE 400WP 3X100'
Artículo MI #14357383
No. Fabricante AIR GREEN 400WP 3X100'
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Continental
AIR GREEN 400WP 3X100'

VERDE AIRE 400WP 3X100'
Artículo MI #14357383
No. Fabricante AIR GREEN 400WP 3X100'
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Peso
    1.921 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Verde
  • Material de la cubierta
    Goma natural
  • Tipo de manguera
    Aire y multipropósito
  • Temperatura máxima
    180 °F
  • Temperatura mínima
    -25 °F
  • Rango de temperatura
    -25°F a 180 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
VERDE AIRE 400WP 3X100'