Motion
BLAST 150 4PLY VERDE 1-1/2X100'

Continental
BLAST 150 4PLY GREEN 1-1/2X100'

BLAST 150 4PLY VERDE 1-1/2X100'
Artículo MI #14357440
No. Fabricante BLAST 150 4PLY GREEN 1-1/2X100'
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Continental
BLAST 150 4PLY GREEN 1-1/2X100'

BLAST 150 4PLY VERDE 1-1/2X100'
Artículo MI #14357440
No. Fabricante BLAST 150 4PLY GREEN 1-1/2X100'
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Peso
    1.458 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Verde
  • Material de la cubierta
    Goma natural
  • Tipo de manguera
    Manejo de materiales
  • Temperatura máxima
    180 °F
  • Temperatura mínima
    -25 °F
  • Rango de temperatura
    -25°F a 180 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
BLAST 150 4PLY VERDE 1-1/2X100'

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos