Motion
VAPOR BLK 250WP  2-1/2X50'

Continental
STEAM BLK 250WP 2-1/2X50'

VAPOR BLK 250WP 2-1/2X50'
Artículo MI #14357489
No. Fabricante STEAM BLK 250WP 2-1/2X50'
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Continental
STEAM BLK 250WP 2-1/2X50'

VAPOR BLK 250WP 2-1/2X50'
Artículo MI #14357489
No. Fabricante STEAM BLK 250WP 2-1/2X50'
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • Peso
    2.354 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    EPDM
  • Tipo de manguera
    Vapor
  • Temperatura máxima
    406 °F
  • Temperatura mínima
    0 °F
  • Rango de temperatura
    0°F a 406 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
VAPOR BLK 250WP 2-1/2X50'