Motion
ROJO VAPOR 250WP YS 3/4X300'

Continental
STEAM RED 250WP YS 3/4X300'

ROJO VAPOR 250WP YS 3/4X300'
Artículo MI #14357498
No. Fabricante STEAM RED 250WP YS 3/4X300'
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Continental
STEAM RED 250WP YS 3/4X300'

ROJO VAPOR 250WP YS 3/4X300'
Artículo MI #14357498
No. Fabricante STEAM RED 250WP YS 3/4X300'
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Peso
    0.511 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Rojo
  • Material de la cubierta
    EPDM
  • Tipo de manguera
    Vapor
  • Temperatura máxima
    406 °F
  • Temperatura mínima
    0 °F
  • Material de refuerzo
    Alambre de acero revestido en espiral
  • Rango de temperatura
    0°F a 406 °F
  • Material del tubo
    EPDM
  • Presión de trabajo
    250.0000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
ROJO VAPOR 250WP YS 3/4X300'
  • Varios colores disponibles; Longitudes de corte disponibles

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos