Motion
REVCIR 3X50 FT

CONTINENTAL
REVCIR 3X50 FT

REVCIR 3X50 FT
Artículo MI #14357558
No. Fabricante REVCIR 3X50 FT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
REVCIR 3X50 FT

REVCIR 3X50 FT
Artículo MI #14357558
No. Fabricante REVCIR 3X50 FT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Peso
    3.665 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Azul
  • Material de la cubierta
    Goma natural
  • Tipo de manguera
    Manejo de materiales
  • Temperatura máxima
    180 °F
  • Temperatura mínima
    -20 °F
  • Rango de temperatura
    -20°F a 180 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
REVCIR 3X50 FT