Motion
PYROFLEX 3"X100' AIRE CALIENTE II

CONTINENTAL
PYROFLEX 3"X100' HOT AIR II

PYROFLEX 3"X100' AIRE CALIENTE II
Artículo MI #14357562
No. Fabricante PYROFLEX 3"X100' HOT AIR II
Precio29.07 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
PYROFLEX 3"X100' HOT AIR II

PYROFLEX 3"X100' AIRE CALIENTE II
Artículo MI #14357562
No. Fabricante PYROFLEX 3"X100' HOT AIR II

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio29.07 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Peso
    1.882 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    EPDM
  • Tipo de manguera
    Manejo de materiales
  • Temperatura máxima
    325 °F
  • Temperatura mínima
    -20 °F
  • Rango de temperatura
    -20°F a 325 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
PYROFLEX 3IN X 100FT AIRE CALIENTE II