Motion
ALLCRETO TEXTIL 1X50'

CONTINENTAL
ALLCRETE TEXTILE 1X50'

ALLCRETO TEXTIL 1X50'
Artículo MI #14357585
No. Fabricante ALLCRETE TEXTILE 1X50'
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
ALLCRETE TEXTILE 1X50'

ALLCRETO TEXTIL 1X50'
Artículo MI #14357585
No. Fabricante ALLCRETE TEXTILE 1X50'
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Peso
    0.722 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    SBR
  • Tipo de manguera
    Manejo de materiales
  • Temperatura máxima
    180 °F
  • Temperatura mínima
    -25 °F
  • Rango de temperatura
    -25°F a 180 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
ALLCRETO TEXTIL 1X50'

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos