Motion
FUELOIL DE ALA ROJA 1-3/8X150' ROJO A/S MXF

CONTINENTAL
REDWING FUEL OIL 1-3/8X150' RED A/S MXF

FUELOIL DE ALA ROJA 1-3/8X150' ROJO A/S MXF
Artículo MI #14357731
No. Fabricante REDWING FUEL OIL 1-3/8X150' RED A/S MXF
Precio4,166.96 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
REDWING FUEL OIL 1-3/8X150' RED A/S MXF

FUELOIL DE ALA ROJA 1-3/8X150' ROJO A/S MXF
Artículo MI #14357731
No. Fabricante REDWING FUEL OIL 1-3/8X150' RED A/S MXF
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
Precio4,166.96 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1.3750 pulg.
  • Peso
    120.683 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Rojo
  • Material de la cubierta
    Nitrilo/PVC - Tipo C2
  • Tipo de manguera
    Petróleo
  • Temperatura máxima
    140 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Rango de temperatura
    -40°F a 140 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
FUELOIL DE ALA ROJA 1-3/8X150' ROJO A/S MXF
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno