Motion
FLEXSTEEL FUTURO 3/4X10 PIES MMOT

CONTINENTAL
FLEXSTEEL FUTURA 3/4X10 FT MMOT

FLEXSTEEL FUTURO 3/4X10 PIES MMOT
Artículo MI #14357776
No. Fabricante FLEXSTEEL FUTURA 3/4X10 FT MMOT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
FLEXSTEEL FUTURA 3/4X10 FT MMOT

FLEXSTEEL FUTURO 3/4X10 PIES MMOT
Artículo MI #14357776
No. Fabricante FLEXSTEEL FUTURA 3/4X10 FT MMOT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Peso
    5.81 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Goma sintética
  • Tipo de manguera
    Petróleo
  • Temperatura máxima
    140 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Rango de temperatura
    -40°F a 140 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
FLEXSTEEL FUTURO 3/4X10 PIES MMOT
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno