Motion
INSTAGRIP 300 T/C 5/16 500 RLS

CONTINENTAL
INSTAGRIP 300 T/C 5/16 500 RLS

INSTAGRIP 300 T/C 5/16 500 RLS
Artículo MI #14357969
No. Fabricante INSTAGRIP 300 T/C 5/16 500 RLS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
INSTAGRIP 300 T/C 5/16 500 RLS

INSTAGRIP 300 T/C 5/16 500 RLS
Artículo MI #14357969
No. Fabricante INSTAGRIP 300 T/C 5/16 500 RLS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    0.3125 pulg.
  • Peso
    0.102 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Trenza textil impregnada con caucho sintético
  • Tipo de manguera
    Aire y multipropósito
  • Temperatura máxima
    210 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Rango de temperatura
    -40°F a 210 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
INSTAGRIP 300 T/C 5/16 500 RLS
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno