Motion
FLEXAGRIP 400 3/8 EN BLK RLS

CONTINENTAL
FLEXAGRIP 400 3/8 IN BLK RLS

FLEXAGRIP 400 3/8 EN BLK RLS
Artículo MI #14357994
No. Fabricante FLEXAGRIP 400 3/8 IN BLK RLS
Precio6.26 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
FLEXAGRIP 400 3/8 IN BLK RLS

FLEXAGRIP 400 3/8 EN BLK RLS
Artículo MI #14357994
No. Fabricante FLEXAGRIP 400 3/8 IN BLK RLS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio6.26 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • Peso
    0.145 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Goma sintética
  • Tipo de manguera
    Aire y multipropósito
  • Temperatura máxima
    210 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Rango de temperatura
    -40°F a 210 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
FLEXAGRIP 400 3/8 EN BLK RLS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good