Motion
FRONTERA BLK 2" 200PSI CTN

CONTINENTAL
FRONTIER BLK 2" 200PSI CTN

FRONTERA BLK 2" 200PSI CTN
Artículo MI #14358021
No. Fabricante FRONTIER BLK 2" 200PSI CTN
Precio15.59 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
FRONTIER BLK 2" 200PSI CTN

FRONTERA BLK 2" 200PSI CTN
Artículo MI #14358021
No. Fabricante FRONTIER BLK 2" 200PSI CTN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio15.59 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Peso
    1.263 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    EPDM
  • Tipo de manguera
    Aire y multipropósito
  • Temperatura máxima
    210 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Rango de temperatura
    -40°F a 210 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
FRONTERA BLK 2" 200PSI CTN