Motion
FRNTR 2 EN ROJO 200PSI CTN

CONTINENTAL
FRNTR 2 IN RED 200PSI CTN

FRNTR 2 EN ROJO 200PSI CTN
Artículo MI #14358022
No. Fabricante FRNTR 2 IN RED 200PSI CTN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
FRNTR 2 IN RED 200PSI CTN

FRNTR 2 EN ROJO 200PSI CTN
Artículo MI #14358022
No. Fabricante FRNTR 2 IN RED 200PSI CTN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Peso
    1.276 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Rojo
  • Material de la cubierta
    EPDM
  • Tipo de manguera
    Aire y multipropósito
  • Temperatura máxima
    210 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Rango de temperatura
    -40°F a 210 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
FRNTR 2 EN ROJO 200PSI CTN

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"