Motion
NRPAINT 1/4 EN BLK 1 TRENZADO 750PSI CARRETES

CONTINENTAL
NRPAINT 1/4 IN BLK 1 BRAID 750PSI REELS

NRPAINT 1/4 EN BLK 1 TRENZADO 750PSI CARRETES
Artículo MI #14358023
No. Fabricante NRPAINT 1/4 IN BLK 1 BRAID 750PSI REELS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
NRPAINT 1/4 IN BLK 1 BRAID 750PSI REELS

NRPAINT 1/4 EN BLK 1 TRENZADO 750PSI CARRETES
Artículo MI #14358023
No. Fabricante NRPAINT 1/4 IN BLK 1 BRAID 750PSI REELS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    0.2500 pulg.
  • Peso
    0.086 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Goma sintética
  • Tipo de manguera
    Químico
  • Temperatura máxima
    190 °F
  • Temperatura mínima
    0 °F
  • Rango de temperatura
    0°F a 190 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
NRPAINT 1/4 EN BLK 1 TRENZADO 750PSI CARRETES

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs