Motion
IMPULSOR 1X150 FT UNCPLD

CONTINENTAL
BOOSTER 1X150 FT UNCPLD

IMPULSOR 1X150 FT UNCPLD
Artículo MI #14358034
No. Fabricante BOOSTER 1X150 FT UNCPLD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
BOOSTER 1X150 FT UNCPLD

IMPULSOR 1X150 FT UNCPLD
Artículo MI #14358034
No. Fabricante BOOSTER 1X150 FT UNCPLD
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Peso
    0.663 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Rojo
  • Material de la cubierta
    Goma sintética
  • Tipo de manguera
    Agua
  • Temperatura máxima
    180 °F
  • Temperatura mínima
    0 °F
  • Rango de temperatura
    0°F a 180 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
IMPULSOR 1X150 FT UNCPLD
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"