Motion
GORILLA 2 EN X100FT AMARILLO 500PSI CTN

CONTINENTAL
GORILLA 2 IN X100FT YELLOW 500PSI CTN

GORILLA 2 EN X100FT AMARILLO 500PSI CTN
Artículo MI #14358044
No. Fabricante GORILLA 2 IN X100FT YELLOW 500PSI CTN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
GORILLA 2 IN X100FT YELLOW 500PSI CTN

GORILLA 2 EN X100FT AMARILLO 500PSI CTN
Artículo MI #14358044
No. Fabricante GORILLA 2 IN X100FT YELLOW 500PSI CTN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Peso
    1.363 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Amarillo
  • Material de la cubierta
    Goma sintética
  • Tipo de manguera
    Aire y multipropósito
  • Temperatura máxima
    210 °F
  • Temperatura mínima
    -20 °F
  • Rango de temperatura
    -20°F a 210 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
GORILLA 2 EN X100FT AMARILLO 500PSI CTN