Motion
AZUL NEPTUNE 1/4X100 PIES 3000PSI MXMS KG

CONTINENTAL
NEPTUNE BLUE 1/4X100 FT 3000PSI MXMS KG

AZUL NEPTUNE 1/4X100 PIES 3000PSI MXMS KG
Artículo MI #14358065
No. Fabricante NEPTUNE BLUE 1/4X100 FT 3000PSI MXMS KG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
NEPTUNE BLUE 1/4X100 FT 3000PSI MXMS KG

AZUL NEPTUNE 1/4X100 PIES 3000PSI MXMS KG
Artículo MI #14358065
No. Fabricante NEPTUNE BLUE 1/4X100 FT 3000PSI MXMS KG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    0.2500 pulg.
  • Peso
    16.879 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Azul
  • Material de la cubierta
    Nitrilo
  • Tipo de manguera
    Limpieza
  • Temperatura máxima
    250 °F
  • Temperatura mínima
    -20 °F
  • Rango de temperatura
    -20°F a 250 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
AZUL NEPTUNE 1/4X100 PIES 3000PSI MXMS KG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good