Motion
NEPTUNE 3/8X75 PIES AZUL 3000PSI MXMS KGS

CONTINENTAL
NEPTUNE 3/8X75 FT BLUE 3000PSI MXMS KGS

NEPTUNE 3/8X75 PIES AZUL 3000PSI MXMS KGS
Artículo MI #14358069
No. Fabricante NEPTUNE 3/8X75 FT BLUE 3000PSI MXMS KGS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
NEPTUNE 3/8X75 FT BLUE 3000PSI MXMS KGS

NEPTUNE 3/8X75 PIES AZUL 3000PSI MXMS KGS
Artículo MI #14358069
No. Fabricante NEPTUNE 3/8X75 FT BLUE 3000PSI MXMS KGS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • Peso
    16.59 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Azul
  • Material de la cubierta
    Nitrilo
  • Tipo de manguera
    Limpieza
  • Temperatura máxima
    250 °F
  • Temperatura mínima
    -20 °F
  • Rango de temperatura
    -20°F a 250 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
NEPTUNE 3/8X75 PIES AZUL 3000PSI MXMS KGS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos