Motion
NEPTUNE 3/8X100 FT BLK 4500PSI MXMS KG

CONTINENTAL
NEPTUNE 3/8X100 FT BLK 4500PSI MXMS KG

NEPTUNE 3/8X100 FT BLK 4500PSI MXMS KG
Artículo MI #14358080
No. Fabricante NEPTUNE 3/8X100 FT BLK 4500PSI MXMS KG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
NEPTUNE 3/8X100 FT BLK 4500PSI MXMS KG

NEPTUNE 3/8X100 FT BLK 4500PSI MXMS KG
Artículo MI #14358080
No. Fabricante NEPTUNE 3/8X100 FT BLK 4500PSI MXMS KG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • Peso
    29.808 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Cloropreno (CR)
  • Tipo de manguera
    Limpieza
  • Temperatura máxima
    250 °F
  • Temperatura mínima
    -20 °F
  • Rango de temperatura
    -20°F a 250 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
NEPTUNE 3/8X100 FT BLK 4500PSI MXMS KG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"