Motion
AGUA BLANCA 1/2 EN CARRETES 2500PSI DE COLOR BLANCO

CONTINENTAL
WHITEWATER 1/2 IN BLK 2500PSI REELS

AGUA BLANCA 1/2 EN CARRETES 2500PSI DE COLOR BLANCO
Artículo MI #14358084
No. Fabricante WHITEWATER 1/2 IN BLK 2500PSI REELS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
WHITEWATER 1/2 IN BLK 2500PSI REELS

AGUA BLANCA 1/2 EN CARRETES 2500PSI DE COLOR BLANCO
Artículo MI #14358084
No. Fabricante WHITEWATER 1/2 IN BLK 2500PSI REELS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Peso
    0.327 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Goma sintética
  • Tipo de manguera
    Limpieza
  • Temperatura máxima
    250 °F
  • Temperatura mínima
    -10 °F
  • Rango de temperatura
    -10°F a 250 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
AGUA BLANCA 1/2 EN CARRETES 2500PSI DE COLOR BLANCO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"