Motion
AGUA BLANCA 3/8X75 PIES BLK 3000PSI MXM KG

CONTINENTAL
WHITEWATER 3/8X75 FT BLK 3000PSI MXM KG

AGUA BLANCA 3/8X75 PIES BLK 3000PSI MXM KG
Artículo MI #14358087
No. Fabricante WHITEWATER 3/8X75 FT BLK 3000PSI MXM KG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
WHITEWATER 3/8X75 FT BLK 3000PSI MXM KG

AGUA BLANCA 3/8X75 PIES BLK 3000PSI MXM KG
Artículo MI #14358087
No. Fabricante WHITEWATER 3/8X75 FT BLK 3000PSI MXM KG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Nominal Hose Inner Diameter  
    0.3750 in
  • Peso
    18.886 lb

Details

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Goma sintética
  • Tipo de manguera
    Limpieza
  • Temperatura máxima
    250 °F
  • Temperatura mínima
    -10 °F
  • Rango de temperatura
    -10°F a 250 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
AGUA BLANCA 3/8X75 PIES BLK 3000PSI MXM KG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs