Motion
PULVERIZADOR MINERO FLXSTL 2X50 PIES 1000PSI AMARILLO

CONTINENTAL
FLXSTL MINESPRAY 2X50 FT 1000PSI YELLOW

PULVERIZADOR MINERO FLXSTL 2X50 PIES 1000PSI AMARILLO
Artículo MI #14358134
No. Fabricante FLXSTL MINESPRAY 2X50 FT 1000PSI YELLOW
Precio31.82 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
FLXSTL MINESPRAY 2X50 FT 1000PSI YELLOW

PULVERIZADOR MINERO FLXSTL 2X50 PIES 1000PSI AMARILLO
Artículo MI #14358134
No. Fabricante FLXSTL MINESPRAY 2X50 FT 1000PSI YELLOW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio31.82 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Peso
    1.721 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Amarillo
  • Material de la cubierta
    Nitrilo/PVC - Tipo C2
  • Tipo de manguera
    Minería
  • Temperatura máxima
    210 °F
  • Temperatura mínima
    -20 °F
  • Rango de temperatura
    -20°F a 210 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
FLEXSTEEL MINESPRAY AMARILLO 2X50' RD
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"