Motion
MINESPRAY FLXSTL 2X100 PIES AMARILLO

CONTINENTAL
FLXSTL MINESPRAY 2X100 FT YELLOW

MINESPRAY FLXSTL 2X100 PIES AMARILLO
Artículo MI #14358135
No. Fabricante FLXSTL MINESPRAY 2X100 FT YELLOW
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
FLXSTL MINESPRAY 2X100 FT YELLOW

MINESPRAY FLXSTL 2X100 PIES AMARILLO
Artículo MI #14358135
No. Fabricante FLXSTL MINESPRAY 2X100 FT YELLOW
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Peso
    1.721 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Amarillo
  • Material de la cubierta
    Nitrilo/PVC - Tipo C2
  • Tipo de manguera
    Minería
  • Temperatura máxima
    210 °F
  • Temperatura mínima
    -20 °F
  • Rango de temperatura
    -20°F a 210 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
FLEXSTEEL MINESPRAY AMARILLO 2X100' RD
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"