Motion
BOQUILLA ANTIDESGASTE DE 3/4X50'

CONTINENTAL
WASH HD BLK STIF NOZZLE 3/4X50'

BOQUILLA ANTIDESGASTE DE 3/4X50'
Artículo MI #14358143
No. Fabricante WASH HD BLK STIF NOZZLE 3/4X50'
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
WASH HD BLK STIF NOZZLE 3/4X50'

BOQUILLA ANTIDESGASTE DE 3/4X50'
Artículo MI #14358143
No. Fabricante WASH HD BLK STIF NOZZLE 3/4X50'
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Peso
    0.5 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    EPDM
  • Tipo de manguera
    Agua
  • Temperatura máxima
    200 °F
  • Temperatura mínima
    -25 °F
  • Rango de temperatura
    -25°F a 200 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
BOQUILLA ANTIDESGASTE DE 3/4X50'