Motion
CARRETE ROJO VARIFLEX 200WP  3/4X500'

CONTINENTAL
VARIFLEX RED 200WP 3/4X500' REEL

CARRETE ROJO VARIFLEX 200WP 3/4X500'
Artículo MI #14358163
No. Fabricante VARIFLEX RED 200WP 3/4X500' REEL
Precio4.60 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
VARIFLEX RED 200WP 3/4X500' REEL

CARRETE ROJO VARIFLEX 200WP 3/4X500'
Artículo MI #14358163
No. Fabricante VARIFLEX RED 200WP 3/4X500' REEL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$4.60/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Peso
    0.343 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Rojo
  • Material de la cubierta
    Nitrilo/PVC - Tipo C2
  • Tipo de manguera
    Aire y multipropósito
  • Temperatura máxima
    210 °F
  • Temperatura mínima
    -20 °F
  • Rango de temperatura
    -20°F a 210 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRETE ROJO VARIFLEX 200WP 3/4X500FT