Motion
CARRETE ROJO VARIFLEX 300WP  1-1/2"x300'

CONTINENTAL
VARIFLEX RED 300WP 1-1/2"x300' REEL

CARRETE ROJO VARIFLEX 300WP 1-1/2"x300'
Artículo MI #14358177
No. Fabricante VARIFLEX RED 300WP 1-1/2"x300' REEL
Precio15.95 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
VARIFLEX RED 300WP 1-1/2"x300' REEL

CARRETE ROJO VARIFLEX 300WP 1-1/2"x300'
Artículo MI #14358177
No. Fabricante VARIFLEX RED 300WP 1-1/2"x300' REEL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio15.95 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Peso
    1.033 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Rojo
  • Material de la cubierta
    Nitrilo/PVC - Tipo C2
  • Tipo de manguera
    Aire y multipropósito
  • Temperatura máxima
    210 °F
  • Temperatura mínima
    -20 °F
  • Rango de temperatura
    -20°F a 210 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRETE ROJO VARIFLEX 300WP 1-1/2"X300'
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"